LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 12MMX3/8"BSPP MESS. 0114 12 17

Legris Koppeling vrouwelijk BSP parallel 114

Zie technische informatie

Referenties

Parker:0114 12 17
Rubix:06011135
Fabrikant:0114 12 17
EAN:0820099103969
LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 12MMX3/8"BSPP MESS. 0114 12 17

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Typelegris rechte opschroefkopp. 12mmx3/8'bspp mess. 0114 12 17
Buitendiameter buis22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 12MMX3/8"BSPP MESS. 0114 12 17


Verbinding in lijn met buis met een binnendraad.
Leverbaar van 4 tot 25 mm o.d., BSPP-schroefdraad.
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G3/8
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 12
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Binnendraad fitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,078

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht77 g
Gewicht verpakking800 g
Materiaalmessing
Typelegris rechte opschroefkopp. 12mmx3/8'bspp mess. 0114 12 17
Buitendiameter buis22 mm
Aansluiting 1g3/8 bspp (weiblich) ''
Aansluiting 212 mm
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 116,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 141,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen