PARKER PUSH-LOCK STALEN 1/2''BSP RECHT KOPPELING 39182-8-8

Hannifin Push-Lok slangkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:39182-8-8
Rubix:A0135889
Fabrikant:39182-8-8
PARKER PUSH-LOCK STALEN 1/2''BSP RECHT KOPPELING 39182-8-8

Technische samenvatting

Materiaalstaal
Typepush-lok slangkoppeling
Buitendiameter buis12,7 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PARKER PUSH-LOCK STALEN 1/2''BSP RECHT KOPPELING 39182-8-8


Parker 82 Series "Push-Lok®" Fittings are push-on, barb-style field-attachable hydraulic fittings that allow users to quickly and easily make hose assemblies right on the job site without special tools. When coupled with Parker’s Push-Lok hoses, 82 series fittings deliver convenience and shorter assembly times, as no clamp is required. Reusable 82 Series fittings feature a one-piece construction for reduced complexity and less chance of leakage. Compatible with the Push-Lok family of multipurpose hoses, 82 series fittings can be used with high temperature, dry air, hot water, fire-resistant, and higher pressure hoses. Offered in a wide range of end configurations and in sizes ranging from size -4 /DN 6) to size -16 (DN 25), 82 Series fittings are available in steel, brass or stainless steel steel. Applications include pneumatics, petroleum-base fluids, antifreeze, diesel, and phosphate ester.

Markets:
• Machine Tools
• Paper Industry
• Injection Moulding Machines
• Ground Support Equipment
• Chemical Industry
• Transfer Lines
• PET Blow Forming Machines
• Robots and Welding Installations
• Power electronics

Features/Benefits:
• Can be assembled in field with wrenches
• Imperial HEX
• Wide range of end configurations
• One piece reduces complexity and leakage path
• No-Skive technology offers easy, efficient, and safe production processes

Applications:
• Petroleum base hydraulic fluids and lubricating oils
• Pneumatic
• Antifreeze solutions
• Diesel fuels
• Phosphate ester
• Dry air and water

Compatible Hoses:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Toepassing: Werktuigmachines, spuitgietmachines, papiermachines, transportlijnen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Aansluiting 1 Afmeting: 12,7 mm slang-binnendiameter, 1/2 inch slang-binnendiameter, -8 (afmeting)
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: 1/2"-14 inch schroefdraad
Aansluiting 2 type: mannelijk, BSP - conisch, stijf
Aansluiting 2 type: mannelijk BSP conische buis - stijf
Aansluitingslengte: 29 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 61 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: Brandstoffen - Controleer het brandstoftype met onze catalogustabel. Smeermiddelen (oliën), hydraulische vloeistoffen op basis van aardolie (aardolie en water-glycol), water, lucht (algemene industriële lucht), koelvloeistoffen (glycol)
Zeskantmaat: 27 mm (zie tekeninglegenda H)
Zeskanttype: metrisch
Binnendiameter slang (maat): -8
Industrie: Industriële productieapparatuur
Maximale werkdruk: 43,0, 430
Aansluiting: 1/2"
Type aansluiting: AGR-K
Producttype: Push-Lok-slangkoppelingen, gekartelde koppelingen
Vorm: Recht
Specificaties voldoen aan: BS 5200
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalstaal
Typepush-lok slangkoppeling
Buitendiameter buis12,7 mm
Aansluiting 1-8 (hose i.d.); 12,7 mm ''
Aansluiting 21/2'-14 bspt (agr-k), male, taper, rigid
Druk24 bar
Aangepaste tariefcode73269098
€ 134,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 162,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 41 dagen