Referenties
Parker:RHD18LVITOMDCF
Rubix:A0071414

Documenten
Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP RHD18LVITOMDCF
Parker terugslagkleppen met nominale drukklassen tot PN 420 bar bieden een breed scala aan typen, waardoor ze zeer veelzijdig zijn. De types variëren van het item RHD met buisverbinding aan beide uiteinden, de RHV/RHZ met buisverbinding naar een mannelijke nippel, RHDI met binnendraad aan beide uiteinden, RVP met ventielcartridges tot aan de I-TL met interne ventieldelen. De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvast staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag beschikbaar. Parker terugslagkleppen worden allemaal tegen vervuiling verpakt. Parker terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, laagontvlambare hydraulische vloeistoffen (met uitzondering van typen HFC; voor HFD-typen zijn FKM-afdichtingen noodzakelijk). Op luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Sterke punten
•De precieze werking van Parker terugslagkleppen is miljoenen keren bewezen en staat garant voor de betrouwbaarheid van dit productassortiment
Gecombineerde zachte en metalen afdichting - lekvrij dankzij zachte afdichting bij de kegel en door metaal ondersteunde afdichting bij de kegel - verhoogt de veiligheid van het product en van de gehele hydraulische toepassing
Het gebruik van Parker terugslagkleppen is flexibel dankzij het brede assortiment
Voor nog meer toepassingen zijn ook interne onderdelen in roestvast staal met FPM verkrijgbaar
Parker terugslagkleppen worden allemaal tegen vervuiling verpakt, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert
Gecombineerde zachte en metalen afdichting - lekvrij dankzij zachte afdichting bij de kegel en door metaal ondersteunde afdichting bij de kegel - verhoogt de veiligheid van het product en van de gehele hydraulische toepassing
Het gebruik van Parker terugslagkleppen is flexibel dankzij het brede assortiment
Voor nog meer toepassingen zijn ook interne onderdelen in roestvast staal met FPM verkrijgbaar
Parker terugslagkleppen worden allemaal tegen vervuiling verpakt, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert
Toepassingen
Automotive;Defensie;Energie;Milieu;Industrieel;Infrastructuur;Gereedschapsmachines;Materiaalbehandeling;Mobiel;Olie en Gas;Energieopwekking;Procesindustrie;Transport;Water;Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | terugslagklep |
| Bedrijfsdruk | 400 bar |
| Norm | BUREAU VERITAS CERTIFICATE 23071/CO BV |
| Aangepaste tariefcode | 84813091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,56 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 178,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
