Referenties
Parker:RHD12LOMD71
Rubix:A0073654
Fabrikant:RHD12LOMD71

Documenten
Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP RHD12LOMD71
Parker-terugslagkleppen met nominale drukwaarden tot PN 420 bar bieden een breed scala aan typen, waardoor ze zeer flexibel zijn.
De verscheidenheid aan typen begint met artikel RHD met buisaansluiting aan beide zijden, de RHV/RHZ met buisaansluiting naar nippel, RHDI met binnendraad aan beide zijden, RVP met ventielcartridges tot de I-TL met ventielinterne onderdelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvrij staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Parker-terugslagkleppen worden allemaal tegen verontreiniging verpakt.
Parker-terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, laagvlambare hydraulische vloeistoffen (behalve voor types HFC; voor HFD-types zijn FKM-afdichtingen noodzakelijk). Op luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Features/ benefits of non-return valves:
• De nauwkeurige werking van Parker-terugslagkleppen is al miljoenen keren bewezen en staat symbool voor de betrouwbaarheid van dit productassortiment.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekdicht door zachte afdichting bij de conus en met metaal ondersteunde afdichting bij de conus – vergroot de veiligheid van het product en de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker-terugslagkleppen is flexibel door het brede assortiment aan typen.
• Voor nog meer toepassingen zijn interne onderdelen in roestvrij staal met FPM ook verkrijgbaar.
• Parker-terugslagkleppen worden allemaal tegen verontreiniging verpakt, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
De verscheidenheid aan typen begint met artikel RHD met buisaansluiting aan beide zijden, de RHV/RHZ met buisaansluiting naar nippel, RHDI met binnendraad aan beide zijden, RVP met ventielcartridges tot de I-TL met ventielinterne onderdelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvrij staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Parker-terugslagkleppen worden allemaal tegen verontreiniging verpakt.
Parker-terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, laagvlambare hydraulische vloeistoffen (behalve voor types HFC; voor HFD-types zijn FKM-afdichtingen noodzakelijk). Op luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Features/ benefits of non-return valves:
• De nauwkeurige werking van Parker-terugslagkleppen is al miljoenen keren bewezen en staat symbool voor de betrouwbaarheid van dit productassortiment.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekdicht door zachte afdichting bij de conus en met metaal ondersteunde afdichting bij de conus – vergroot de veiligheid van het product en de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker-terugslagkleppen is flexibel door het brede assortiment aan typen.
• Voor nog meer toepassingen zijn interne onderdelen in roestvrij staal met FPM ook verkrijgbaar.
• Parker-terugslagkleppen worden allemaal tegen verontreiniging verpakt, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
Bedieningstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 12
Aansluiting 1 maat: n.v.t.
Aansluiting 1 buitendiameter: 12 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: 12
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: 12 mm
Aansluiting 2 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese verdeling
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Roestvrij staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: +250
Minimale bedrijfstemperatuur: -35
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 9,5 mm
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: Licht
Producttype: Terugslagklep voor 2 buizen
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 12
Aansluiting 1 maat: n.v.t.
Aansluiting 1 buitendiameter: 12 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: 12
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: 12 mm
Aansluiting 2 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese verdeling
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Roestvrij staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: +250
Minimale bedrijfstemperatuur: -35
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 9,5 mm
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: Licht
Producttype: Terugslagklep voor 2 buizen
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | terugslagklep |
| Bedrijfsdruk | 1 bar |
| Norm | 23071/CO BV |
| Aangepaste tariefcode | 84813091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,87 excl. BTW
/ stuk
€ 201,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
