Referenties
Parker:RHDI1/471
Rubix:A0073729

Documenten
Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP BSP RHDI1/471
Parker terugslagkleppen met nominale drukklassen tot PN 420 bar bieden een breed scala aan types, waardoor ze zeer flexibel zijn.
Het typeaanbod begint met het artikel RHD met buisaansluiting aan beide zijden, de RHV/RHZ met buisaansluiting naar male stud, RHDI met binnendraad aan beide zijden, RVP met klepcartridges tot de I-TL met interne kleponderdelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvrij staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag beschikbaar.
Parker terugslagkleppen worden allemaal verpakt tegen vervuiling.
Parker terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, laagontvlambare hydraulische vloeistoffen (uitgezonderd voor types HFC: voor HFD-types zijn FKM-dichtingen noodzakelijk). Op luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Applicaties:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/voordelen van terugslagkleppen:
• De nauwkeurige werking van Parker terugslagkleppen is miljoenen keren bewezen en staat voor de betrouwbaarheid van dit productassortiment.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij dankzij de zachte afdichting bij de kegel en metalen ondersteunde afdichting bij de kegel – verhoogt de veiligheid van het product en de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker terugslagkleppen is flexibel dankzij het brede assortiment aan artikelen.
• Voor nog meer toepassingen zijn interne onderdelen in roestvrij staal met FPM ook beschikbaar.
• Parker terugslagkleppen worden allemaal verpakt tegen vervuiling, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
Het typeaanbod begint met het artikel RHD met buisaansluiting aan beide zijden, de RHV/RHZ met buisaansluiting naar male stud, RHDI met binnendraad aan beide zijden, RVP met klepcartridges tot de I-TL met interne kleponderdelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvrij staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag beschikbaar.
Parker terugslagkleppen worden allemaal verpakt tegen vervuiling.
Parker terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, laagontvlambare hydraulische vloeistoffen (uitgezonderd voor types HFC: voor HFD-types zijn FKM-dichtingen noodzakelijk). Op luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Applicaties:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/voordelen van terugslagkleppen:
• De nauwkeurige werking van Parker terugslagkleppen is miljoenen keren bewezen en staat voor de betrouwbaarheid van dit productassortiment.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij dankzij de zachte afdichting bij de kegel en metalen ondersteunde afdichting bij de kegel – verhoogt de veiligheid van het product en de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker terugslagkleppen is flexibel dankzij het brede assortiment aan artikelen.
• Voor nog meer toepassingen zijn interne onderdelen in roestvrij staal met FPM ook beschikbaar.
• Parker terugslagkleppen worden allemaal verpakt tegen vervuiling, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
Aandrijvingstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 1/4
Aansluiting 1 maat: G 1/4
Aansluiting 1 buis buitendiameter: n.v.t. mm
Aansluiting 1 type: BSPP-binnendraad (ISO 1179-1)
Aansluiting 2 maat: G 1/4
Aansluiting 2 buis buitendiameter: n.v.t.
Aansluiting 2 type: BSPP-binnendraad (ISO 1179-1)
Aansluiting 3 Maat: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Roestvrij staal
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 400
Maximale bedrijfstemperatuur: +250
Minimale bedrijfstemperatuur: -35
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 3,5 mm
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: Light
Producttype: Terugslagklep poort naar poort
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 1/4
Aansluiting 1 maat: G 1/4
Aansluiting 1 buis buitendiameter: n.v.t. mm
Aansluiting 1 type: BSPP-binnendraad (ISO 1179-1)
Aansluiting 2 maat: G 1/4
Aansluiting 2 buis buitendiameter: n.v.t.
Aansluiting 2 type: BSPP-binnendraad (ISO 1179-1)
Aansluiting 3 Maat: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Roestvrij staal
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 400
Maximale bedrijfstemperatuur: +250
Minimale bedrijfstemperatuur: -35
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 3,5 mm
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: Light
Producttype: Terugslagklep poort naar poort
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | terugslagklep |
| Bedrijfsdruk | 400 bar |
| Norm | ISO 1179-1 |
| Aangepaste tariefcode | 84813091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 884,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 1.070,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen