CUTLINE STIFTFR. V. H KOGELV. SPITS NEGA. D 12X326 - 863212
Hardmetalen boor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:863212
Rubix:20850546
EAN:3660338178214


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | vorm h |
| Totale lengte | 77 mm |
Documenten
Productdetails : CUTLINE STIFTFR. V. H KOGELV. SPITS NEGA. D 12X326 - 863212
CNC-gefreesde hardmetalen boor ontworpen met geavanceerde snijgeometrieën
CARBIDE BUR H 12x32-6 FLAM-NEGATIVE
Enhanced geometry to allow maximum stock removal on material: Mild Steels, Stainless Steels and Cast Iron
Enhanced geometry to allow maximum stock removal on material: Mild Steels, Stainless Steels and Cast Iron
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | vorm h |
| Totale lengte | 77 mm |
| Diameter kop | 12,7 mm |
| Toepassingsgebied | ruwe omschrijving |
| Nuttige lengte | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,39 excl. BTW
/ stuk
€ 47,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen