NORTON FREES L 9,6X27X6X75 DC
Norton BDX Kegelvorm Rond - Hardmetalen frezen
Zie technische informatieReferenties
Norton:66261146550
Rubix:A0036011
EAN:8711479982903


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | boomvormige bolkop |
| Totale lengte | 102 mm |
Productdetails : NORTON FREES L 9,6X27X6X75 DC
Kegelvormige hardmetalen frezen met dubbele vertanding (DC). De BDX Kegelvorm Rond zorgt voor een snelle materiaal afname, gladde finish en korte spanen.
Vijlen # - Norton BDX 27mm /6
Sterke punten
Altijd te gebruiken met een optimaal toerental voor het beste resultaat. Tip: het optimale toerental is te vinden op de verpakking. / Voor het bewerken van staal, hardstaal, RVS, titanium, nikkel en koperlegeringen.
Toepassingen
Vormgeving
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | boomvormige bolkop |
| Totale lengte | 102 mm |
| Diameter kop | 10 mm |
| Nuttige lengte | 27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,92 excl. BTW
/ stuk
€ 36,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen