CUTLINE HM STIFTFREES KOGELVORM VORM D DIA 3 - 847274

Hardmetalen boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:6859992
GISS Cutline:847274
Rubix:20850098
EAN:3660338086298
CUTLINE HM STIFTFREES KOGELVORM VORM D DIA 3 - 847274
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter handvat3 mm
Vorm van de kopvorm d
Totale lengte38 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HM STIFTFREES KOGELVORM VORM D DIA 3 - 847274


CNC-gefreesde hardmetalen boor ontworpen met geavanceerde snijgeometrieën
CARBIDE BUR D 3x2,8x3x38 BALL-DOUBLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat3 mm
Vorm van de kopvorm d
Totale lengte38 mm
Diameter kop3 mm
Toepassingsgebieduniverseel
Nuttige lengte2,8 mm
€ 15,26 excl. BTW
/ stuk
€ 18,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen