PFERD TOOLS HM FREES RBF 0313/3 T3 PLUS 21218133

Opsteelfrezen HM RBF 0313/3 Z3 PLUS

Zie technische informatie
Referenties
Pferd Tools:RBF 0313/3 Z3 PLUS
Rubix:A0924374
Fabrikant:21218133
EAN:4007220955550
PFERD TOOLS HM FREES RBF 0313/3 T3 PLUS 21218133
Technische samenvatting
Diameter handvat3 mm
Vorm van de kopogiefvorm met afgeronde punt rbf
Totale lengte0 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD TOOLS HM FREES RBF 0313/3 T3 PLUS 21218133


Opsteelfrees in ogiefvorm met afgeronde punt volgens DIN 8032.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat3 mm
Vorm van de kopogiefvorm met afgeronde punt rbf
Totale lengte0 mm
Diameter kop3 mm
Toepassingsgebieduniverseel
Aangepaste tariefcode82077010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,81 excl. BTW
/ stuk
17,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen