CUTLINE STIFTFR. V. D KOGELV. STAAL D 12,7X10,86 - 863162
Hardmetalen boor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:863162
Rubix:20850640
EAN:3660338177743


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | vorm d |
| Totale lengte | 55 mm |
Documenten
Productdetails : CUTLINE STIFTFR. V. D KOGELV. STAAL D 12,7X10,86 - 863162
CNC-gefreesde hardmetalen boor ontworpen met geavanceerde snijgeometrieën
CARBIDE BUR D 12,7x10,8-6 BALL-STEEL
Specifically developed geometry to increase productivity on Steel components
Specifically developed geometry to increase productivity on Steel components
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | vorm d |
| Totale lengte | 55 mm |
| Diameter kop | 12,7 mm |
| Toepassingsgebied | ruwe omschrijving |
| Nuttige lengte | 10,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,22 excl. BTW
/ stuk
€ 11,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen