CUTLINE STIFTFR. V. H KOGELV. SPITS GEKR. D 6X146 - 863209
Hardmetalen boor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:863209
Rubix:20850552
EAN:3660338178184


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | vorm h |
| Totale lengte | 50 mm |
Documenten
Productdetails : CUTLINE STIFTFR. V. H KOGELV. SPITS GEKR. D 6X146 - 863209
CNC-gefreesde hardmetalen boor ontworpen met geavanceerde snijgeometrieën
CARBIDE BUR H 6x14-6 FLAM-DOUBLE
Snelle materiaalverwijdering op een spectrum van materialen: Messing, brons, koper, nikkel, staal, gietijzer, roestvrij staal, titanium
Snelle materiaalverwijdering op een spectrum van materialen: Messing, brons, koper, nikkel, staal, gietijzer, roestvrij staal, titanium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | vorm h |
| Totale lengte | 50 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Nuttige lengte | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,50 excl. BTW
/ stuk
€ 34,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen