Referenties
HPMT:J89 1200 083
Rubix:20140878



Technische samenvatting
| Diameter | 12 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 12 mm |
Documenten
Productdetails : HPMT VHM Z=5 12MM TIALN GECOAT J89 1200 083
HPMT's NiTiCo Series solid carbide end mills contains a high positive rake design which is specifically developed to provide exceptional material removal rates in carbon steel, aluminium, non-ferrous, copper alloys, brass and bronze materials
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aantal tanden | 5 |
| Snijlengte | 26 mm |
| Totale lengte | 83 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Nuttige lengte | 26 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,28 excl. BTW
/ stuk
€ 170,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen