Referenties
Sandvik Coromant:2P342-1400-PB P2BM
Rubix:A0440980
Fabrikant:8351853
EAN:7323227193632


Technische samenvatting
| Diameter | 14 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 14 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P342-1400-PB P2BM
CoroMill® Plura, volhardmetalen frees voor zwaar freeswerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 14 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 14 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 30 mm |
| Totale lengte | 90 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Type | coromill® plura vingerfrees |
| Schroefhoek | 42 ° |
| Te bewerken materiaal | staal en rvs (iso p/iso m), zwaar frezen/roughing |
| Nuttige lengte | 30 mm |
| Snijhoek | 45 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 315,75 excl. BTW
/ stuk
€ 382,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen