COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.36-08050-AC19H 1610

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R215.36-08050-AC19H1610
Rubix:A0445018
Fabrikant:5742838
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.36-08050-AC19H 1610

Technische samenvatting

Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.36-08050-AC19H 1610


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor nabewerking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat8 mm
Aantal tanden6
Snijlengte19 mm
Totale lengte63 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte19 mm
Snijhoek45 °
€ 176,25 excl. BTW
/ stuk
€ 213,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen