Referenties
Pferd Tools:WRC 1020/6 Z3
Rubix:23081556
Fabrikant:21105206
EAN:4007220046357




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | cilindrisch met afgerond uiteinde wrc |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM WRC 1020/6 T3
Ronde walsvormige stiftfrees volgens DIN 8032. Combinatie van cilindrische en kogelvormige geometriën.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | cilindrisch met afgerond uiteinde wrc |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 10 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,63 excl. BTW
/ stuk
€ 52,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen