BAHCO STIFTFREES TRAP MED 3MM N0306M03
Hardmetalen trapeziumvormig vorm N
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:N0306M03
Rubix:10066656
EAN:7311518182212


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 3 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | omgekeerde kegel |
| Totale lengte | 40 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO STIFTFREES TRAP MED 3MM N0306M03
DIN: WKN. Ontbramen van gaten en in nauwe ruimten. Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof.
Sterke punten
Wolfraamcarbide roterende vijlen met omgekeerde kegelkop voor metaal
Toepassingen
Verspanen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Diameter handvat | 3 mm |
| Vorm van de kop | omgekeerde kegel |
| Totale lengte | 40 mm |
| Diameter kop | 3 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Nuttige lengte | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,43 excl. BTW
/ stuk
€ 56,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen