NORTON SLIJPSCHIJF DIAMANT 1A1-250-15-3 76.2*ASD126 R75 B99
Harsgebonden wiel
Zie technische informatieReferenties
Norton:7958732804
Rubix:A0175309
EAN:3157629386446

Productdetails : NORTON SLIJPSCHIJF DIAMANT 1A1-250-15-3 76.2*ASD126 R75 B99
Norton biedt een uitgebreid voorraadprogramma voor kunstharsgebonden 1A1-standaard slijpschijven die zijn ontworpen voor het slijpen van de buitendiameter en vlak slijpen van wolfraamcarbide en stalen onderdelen. Alle gespecificeerde slijpschijven kunnen worden gebruikt voor het slijpen van de buitendiameter en vlak slijpen. Schijven (R50) met een lagere concentratie zijn echter speciaal ontworpen voor vlak slijpen. Andere specificaties zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Sterke punten
• Hoogwaardige synthetische diamanten zorgen voor een uitstekende materiaalverwijderingssnelheid en een langere levensduur van de schijf dan conventionele siliciumcarbide schijven • Speciaal ontwikkelde B-99-harsbinding zorgt voor vrije snijcapaciteiten en superieure vormvastheid bij droog frezen en 1A1R-afsnijbewerkingen bij het slijpen van glas en keramische materialen • Kan nat of droog worden gebruikt bij het afwerken van hardmetalen gereedschappen, voor een snelle materiaalverwijdering
Toepassingen
Industrieel; Slijpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 250 mm |
| Diameter cilinderboring | 76,2 mm |
| Dikte | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.128,78 excl. BTW
/ stuk
€ 1.365,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
