HAVEP DAMES SOFTSHELL JAS RWS 50482 ORANJE MT XXL
HAVEP DAMES SOFTSHELL JAS RWS 50482 ORANJE
Zie technische informatieReferenties
Havep:50482395CAK-2XL
Rubix:A0757965
EAN:8718641356623



Productdetails : HAVEP DAMES SOFTSHELL JAS RWS 50482 ORANJE MT XXL
OMSCHRIJVING
Softshell dames uit de RWS+ collectie. De Softshell dames is gemaakt van gerecycled polyester. De Softshell dames is ademend, winddicht, waterafstotend en met de contrastkleur in charcoal voldoet deze volledig aan de eisen gesteld door Rijkswaterstaat. Ook verkrijgbaar in een herenuitvoering (50481). De Softshell dames is niet industrieel wasbaar.
KENMERKEN
Softshell met verlengd achterpand
Ritssluiting
2 ingezette zijzakken met verdekte ritssluiting
1 ingezette borstzak met klep en drukknoop
Binnenzak met ritssluiting
Ademend, winddicht en waterafstotend
Mouwen met tricot windvangers
Afneembare capuchon
Kinbeschermer
Gesealde reflectiebanden.
KWALITEIT
92%/8%, 100%, 100% | polyester (recycled)/elastaan, PU membrane, polyester (recycled) | 3-laminaat | 320 g/m²
USP'S
Ultiem draagcomfort door de stretchende eigenschappen van het doek
Voldoet aan hogezichtbaarsheidsnormering EN20471 in klasse 2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | antraciet |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 320 g/m² |
| Materiaal | 92% polyester (recycled) / 8% elastaan, pu-membraan, polyester (recycled), 3-laminaat |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,53 excl. BTW
/ stuk
€ 125,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
