Referenties
Havep:50329033ABP-5XL
Rubix:22357979
EAN:8718649069228



Productdetails : HAVEP JACK SHIFT 50329033 ROOD/CHARCOAL MT 5XL
- Ritssluiting
- 1 borstzak links met verdekte drukknopen
- mouwen met steldrukkers
- 2 ingezette zijzakken met drukknoopsluiting
- reflecterende piping
- D-ring
- verlengd rugpand.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 290 g/m² |
| Materiaal | 65%/35% | katoen/polyester | 2/1 keperbinding | 290 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,72 excl. BTW
/ stuk
€ 65,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
