SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M20X40

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC20X40EFA2-50ISO
Rubix:A0820143
Fabrikant:10642220 40
EAN:4043377180834
SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M20X40

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M20X40


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M20X40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM20
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad20 mm
Grootte afdruksw12
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 51,51 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 62,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M20

Type afdruk