SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M20X80
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCTB20X80EFA4-50
Rubix:08222875
Fabrikant:6912420 80
EAN:4043377149619

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M20X80
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M20X80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M20 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Grootte afdruk | sw17 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 290,91 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 352,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
80 mm
