Referenties
Festo:PR-6-BL
Rubix:06141692
Fabrikant:12974
EAN:4052568304188

Documenten
Productdetails : FESTO HEAVY-DUTY TUBING PR-6-BL 12974
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5,9 mm |
| Buitendiameter | 9,7 mm |
| Kleur | blauw |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,84 excl. BTW
/ meter
€ 10,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen