Referenties
SMC:TCU0425C-1-90-X6
Rubix:A0266056
Fabrikant:00977720
EAN:3618036143126

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SPIRAALSLANG TCU0425C-1-90-X6
Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
1 to 3 tubes
Colours: black, white, blue, yellow, green, clear and orange.
Sterke punten
Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
1 to 3 tubes
Colour: black, white, red, blue, yellow, green, clear, orange.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 2,5 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,38 excl. BTW
/ stuk
€ 31,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen