Referenties
SMC:TS1612W-100
Rubix:05298556
Fabrikant:ZP25BF
EAN:3618036616590

Documenten
Productdetails : SMC ZACHTE NYLON SLANG TS1612W-100 (RO=100M)
Metrisch Soft Nylon Slang
•Geschikt voor slang buitendiameter: Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 50 °C voor water
•Kleuren: zwart, wit, rood, blauw, geel en groen.
Maat: 1612 (ODØ16 IDØ12)
Kleur: W (Wit)
Rol lengte: 100m Rol
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 50 °C voor water
•Kleuren: zwart, wit, rood, blauw, geel en groen.
Maat: 1612 (ODØ16 IDØ12)
Kleur: W (Wit)
Rol lengte: 100m Rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9000 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Kleur | wit |
| Materiaal | nylon 11;nylon 12 |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 869,59 excl. BTW
/ rol
€ 1.052,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen