Referenties
Metabo:624912000
Rubix:A0218020
Fabrikant:624912000
EAN:4007430126474

Productdetails : METABO HECHT-POLIJSTSPONS 80X25 MM 624912000
Voor het oppoetsen van verweerde lak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 80 mm |
| Toepassing | voor het oppoetsen en opfrissen van verweerde lak |
| Korrel | grof |
| Type opzetstuk | zelfhechtende polijstspons |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,60 excl. BTW
/ stuk
€ 6,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen