Referenties
3M:7000069662
Rubix:23031617
Fabrikant:7000069662
EAN:5010027806078

Productdetails : 3M FINESSE-IT POLIJST WAFELMOP ORANJE 133 MM 02362
De 3M™ Finesse-it™ Polijst Wafelmop is de originele oranje pad van 3M om uw polijstwerk aan te pakken
Gebruik 3M™ Finesse-it™ polijstpad – oranje schuimpad met wit klittenband voor een fijnere finish dan met wollen pads. Onze polijstpads werken met 3M™ Finesse-it™ polijstmiddelen, die specifiek zijn ontwikkeld voor een zijdeglans, halfglanzende of hoogglans finish op hout, in de automobielindustrie en op coatings in maritieme en lucht-/ruimtevaarttoepassingen.
Sterke punten
• Provides a smooth, soft surface for applying 3M™ Finesse-it™ polishes
• Repairs coatings without repainting
• The 3M Hookit™ attachment system holds the pad securely and enables quick changing of discs or pads
• Pads are combined with polishing machines, orbital tools and variable-speed polishers to achieve the desired final finish
• Available with flat and wavy surface
• Longer service life
• Reduced consumption of polishing compound
• Quick to replace
• Improved heat resistance
• Quick to replace
• Improved heat resistance
Toepassingen
Machining with grinders - Compounding - Removing paint defects - Removing oxidation - Removing sanding marks - Fine sanding - Fine sanding of scratches - Finishing - Fresh paintwork - Gloss restoration - High material removal rate - Hardest paintwork - Scratch removal - Paint - Paint finishing & preparation - Painting concept - Polishing - Repair of minor surface damage - Repair of major surface defects - Repair of minor surface defects - Buffing and polishing - cured paint
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 260x360x400 mm |
| Gewicht verpakking | 1225 g |
| Diameter | 133 mm |
| Korrel | fijn |
| Max. toerental | 83,6 m/s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,47 excl. BTW
/ stuk
€ 19,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen