METABO SCHUURBLADEN 93X185MM- P320 625888000 (PK=25ST)
Hechtschuurbladen 93 x 185 mm, 8 gaten, met klithechting
Zie technische informatieReferenties
Metabo:625888000
Rubix:A0217827
Fabrikant:625888000
EAN:4007430160126

Productdetails : METABO SCHUURBLADEN 93X185MM- P320 625888000 (PK=25ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Speciaal voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur, Bv. voor het schuren en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, afbramen van gefineerde meubelranden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 185 mm |
| Breedte | 93 mm |
| Korrel | 320 |
| Toepassing | voor het bewerken van verf, alle soorten lak en plamuur. voor ontbramen en reinigen van fineeroppervlakken, massieve vlakken, multiplex/kruisfineer en gelakte oppervlakken; ook voor het ontbramen van gefineerde meubelranden. |
| Type | hechtschuurbladen (klithechting/klittenband) met 8 gaten, 93 x 185 mm |
| Steunmateriaal | papier |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,13 excl. BTW
/ pak
€ 12,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen