METABO HECHT-DRIEHOEKSCHUURBLADEN - P80 GEPERF. (PK=25ST)
Hechtschuurbladen 93 x 93 mm, 6 gaten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624982000
Rubix:A0218000
Fabrikant:624982000
EAN:4007430438393

Productdetails : METABO HECHT-DRIEHOEKSCHUURBLADEN - P80 GEPERF. (PK=25ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen voor een homogeen schuurbeeld, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, NF-metalen, lichtmetalen, Voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast plaatstaal, ter reparatie schuren en ontbramen van plaatstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 93 mm |
| Breedte | 93 mm |
| Korrel | 80 |
| Toepassing | voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, van meubeldelen met fineer en smeltlijmkanten (geplastificeerde meubeldelen). ook voor decoratief schuren van rvs-platen en voor reparatie- en ontbraamwerk aan plaatstaal. |
| Type | hechtschuurblad (geperforeerd, p80) voor driehoek-/delta-schuurmachines |
| Steunmateriaal | velcro/klithechting |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,50 excl. BTW
/ pak
€ 12,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen