METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 125 MM - P40 PERF. (PK=25ST)
Hechtschuurbladen Ø 125 mm, 8 gaten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:631584000
Rubix:A0216592
Fabrikant:631584000
EAN:4007430432681

Productdetails : METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 125 MM - P40 PERF. (PK=25ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen voor een homogeen schuurbeeld, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, NF-metalen, lichtmetalen, Bv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast stalen platen, ter reparatie schuren en afbramen van plaatstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | 40 |
| Toepassing | hechtschuurblad voor het schuren van fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, voor ne-metalen en lichtmetalen; o.a. voor kastfronten/zijkanten, smeltlijm-kanten op geplastificeerde meubeldelen, decoratief schuren van rvs platen, reparatie-schuren en ontbramen van plaatstaal. |
| Steunmateriaal | zelfklevend schuurpapier (hechtschuurblad) |
| Serie | professional |
| Verpakkingseenheid | 25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,25 excl. BTW
/ pak
€ 20,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen