METABO HECHTSCHUURPAPIER 125 MM - P240 625732000 (PK=25ST)
Hechtschuurbladen Ø 125 mm, 8 gaten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:625732000
Rubix:A0217850
Fabrikant:625732000
EAN:4007430158697

Productdetails : METABO HECHTSCHUURPAPIER 125 MM - P240 625732000 (PK=25ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Speciaal voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur, Bv. voor het schuren en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, afbramen van gefineerde meubelranden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | 240 |
| Toepassing | voor bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur; o.a. ontbramen en reinigen van fineer-, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken; ontbramen van gefineerde meubelranden. |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Serie | professional |
| Verpakkingseenheid | 25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,75 excl. BTW
/ pak
€ 15,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen