METABO HECHTSCHUURPAPIER 125 MM - P320 625733000 (PK=25ST)
Hechtschuurbladen Ø 125 mm, 8 gaten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:625733000
Rubix:A0217849
Fabrikant:625733000
EAN:4007430158703

Productdetails : METABO HECHTSCHUURPAPIER 125 MM - P320 625733000 (PK=25ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Speciaal voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur, Bv. voor het schuren en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, afbramen van gefineerde meubelranden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | 320 |
| Toepassing | speciaal voor het bewerken van verf, alle soorten lak en plamuur/sparkel. geschikt voor het ontbramen en reinigen van fineeroppervlakken, massieve ondergronden, multiplex en gelakte oppervlakken, inclusief het ontbramen van gefineerde meubelranden. |
| Serie | professional |
| Verpakkingseenheid | 25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,75 excl. BTW
/ pak
€ 15,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen