METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 150 MM - P100 STEAR. (PK=25ST)
Hechtschuurbladen Ø 150 mm, 6 gaten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624031000
Rubix:A0218041
Fabrikant:624031000
EAN:4007430441386

Productdetails : METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 150 MM - P100 STEAR. (PK=25ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Speciaal voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur, Bv. voor het schuren en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, afbramen van gefineerde meubelranden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | 100 |
| Toepassing | speciaal schuurpapier met halfopen bestrooiing voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur; o.a. voor het schuren en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, en voor het afbramen/ontbramen van gefineerde meubelranden. |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Serie | professional |
| Verpakkingseenheid | 25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,75 excl. BTW
/ pak
€ 19,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen