3M CUBITRON II EXTRACT SCHUURSCHIJF 732U 80+ 127MM 86850
3M Xtract™ Cubitron™ II Papieren schuurschijf 732U
Zie technische informatieReferenties
3M:AB86850
Rubix:A0852432
Fabrikant:7100044448
EAN:00051125868501

Productdetails : 3M CUBITRON II EXTRACT SCHUURSCHIJF 732U 80+ 127MM 86850
Deze schijven zijn nu verkrijgbaar in de groftes van 80+ tot en met 1000+ en zijn ontworpen voor een breed scala aan ondergronden en toepassingen. Ze zijn flexibel en veelzijdig in gebruik. De schijven zijn effectief voor een breed scala aan taken, van materiaalafname tot fijne finishing op diverse ondergronden, met inbegrip van metalen, laklagen, composieten, gelcoatings en verschillende soorten hout. De papieren rug van gewichtsklasse C biedt flexibiliteit en is geschikt voor schuurtoepassingen waarbij randbehoud niet de belangrijkste factor is. Gebruik deze schijven met 3M Xtract™ Excentrische schuurmachines voor het beste resultaat. Schuurpapierschijven hebben een betere snijwerking en gaan langer mee wanneer het snijoppervlak van het schuurmateriaal niet volloopt met stof. Ons unieke multi-hole patroon in 3M Xtract™ producten verwijdert stof sneller dan producten met vijf of zes gaten. Bij dit gatenontwerp hoeven de gaten niet te worden uitgelijnd met gaten in de schijfhouder, waardoor u schijven snel en makkelijk vervangt. Gebruik deze schijf voor maximale stofafzuiging met een 3M Xtract™ Steunschijf en een excentrische schuurmachine met stofafzuiging (beide afzonderlijk verkrijgbaar).
De 3M Xtract™ Cubitron™ II Papieren schuurschijf 732U heeft een gepatenteerd 3M multi-hole patroon voor een betere stofafzuiging tijdens finishing. Onderdeel van de 3M Xtract™ serie, ontwikkeld voor optimale stofverwijdering. Het innovatieve multi-hole patroon zuigt stof beter af dan producten met vijf of zes gaten, waardoor de snijwerking en de levensduur van de schuurschijf aanzienlijk toenemen. Het ontwerp hoeft niet uitgelijnd te worden met de gaten van de schijfhouder, waardoor het wisselen van de schijven snel, gemakkelijk en handig is. Met 3M Precision Shaped Grain, een revolutionaire ontwikkeling in schuurtechnologie. Het driehoekige keramische mineraal is gemaakt om door de ondergrond te snijden in plaats van te groeven of te ‘ploegen’ zoals conventionele schuurmaterialen. Dit levert een schuurschijf op die tot 4x langer meegaat dan conventionele schuurmaterialen.
Sterke punten
ONTWORPEN VOOR CLEAN SANDING: Het 3M Xtract™ gepatenteerde multi-hole patroon zorgt voor een superieure stofafzuiging. Dit voorkomt vollopen, verhoogt de productiviteit en biedt een schonere werkomgeving; GROTE VERSCHEIDENHEID AAN TOEPASSINGEN: De veelzijdige schijven zijn effectief voor een breed scala aan taken, van materiaalafname tot fijne finishing op diverse ondergronden; WERKT GOED OP VEEL OPPERVLAKKEN: Geschikt voor gebruik op metalen, laklagen, composieten, gelcoating en diverse soorten hout; REVOLUTIONAIR KORRELONTWERP: De 3M Precision Shaped Grain-technologie gaat tot 4x langer mee dan conventionele schuurmaterialen; VERKRIJGBAAR IN VEEL VERSCHILLENDE GROFTES: Keus uit groftes tussen 80+ en 1000+, afhankelijk van uw specifieke toepassing; FLEXIBELE RUG: Krachtige papieren rug van gewichtsklasse C biedt flexibiliteit en is geschikt voor schuurtoepassingen waarbij randbehoud niet de belangrijkste factor is; SNELLE EN GEMAKKELIJKE SCHIJFWISSEL: Het 3M™ Hookit™ bevestigingssysteem maakt het wisselen van schijven eenvoudig en optimaliseert de levensduur van de schijven; VERKRIJGBAAR IN VERSCHILLENDE GROFTES: Kies uit groftes tussen 80+ en 220+, afhankelijk van uw specifieke toepassing
Toepassingen
Algemeen schuren; Blending; Excentrisch schuren; Finishen; Grof Schuren; Oppervlaktefinishing; Schuren; Verwijderen van snijslak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | 80 |
| Type schuurmiddel | keramisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 45,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen




