METABO HECHTSCHUURPAPIER 150MM MULTI P320 H/M (PK=50ST)
Hechtschuurbladen Ø 150 mm, "multi-hole"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626681000
Rubix:A0215922
Fabrikant:626681000
EAN:4007430324719

Productdetails : METABO HECHTSCHUURPAPIER 150MM MULTI P320 H/M (PK=50ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen voor een homogeen schuurbeeld, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, NF-metalen, lichtmetalen, Bv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast stalen platen, ter reparatie schuren en afbramen van plaatstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | 320 |
| Toepassing | voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal (nf-metalen en lichtmetalen). bijvoorbeeld voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast stalen platen en voor reparatiewerk (schuren en ontbramen) aan plaatstaal. |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Steunmateriaal | papier (zelfklevend/kletthaftend) |
| Serie | professional |
| Verpakkingseenheid | 50 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,50 excl. BTW
/ pak
€ 41,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen