3M SCOTCH BRITE SCHUURSCHIJF 178X22MM A CRS 60985
Scotch-Brite™ Surface Conditioning vliesdisc SC-DH
Zie technische informatieReferenties
3M:60985
Rubix:A0336001
Fabrikant:7100233794



Productdetails : 3M SCOTCH BRITE SCHUURSCHIJF 178X22MM A CRS 60985
Onze snel snijdende Scotch-Brite™ vliesdisc is ideaal voor de eerste stap bij het reinigen, afronden, ontbramen en afwerken. De open structuur van onze discs zorgt voor koel slijpen en is stofafstotend, waardoor een langere levensduur wordt bereikt. Het gelijkmatig verdeelde aluminiumoxide-slijpmiddel biedt een hoge afname voor een consistente oppervlaktekwaliteit. Onze vliesdiscs werken met aluminiumoxide-schuurmiddel, de voorkeurskeuze van professionele gebruikers in de industrie vanwege de hoge afname en de lange levensduur. Het schuurmiddel is robuust en duurzaam en breekt af tijdens het bewerken, waardoor continu nieuwe snijkanten worden blootgelegd voor een efficiëntere snede, terwijl conventionele schuurmiddelen, zoals granaat, snel slijten tijdens het gebruik. Aluminiumoxide-mineraal is stabiel, robuust en biedt een hoge afname en lage warmteaccumulatie. Het heeft een breed toepassingsgebied voor slijpen en afwerken – op een groot aantal materialen, zowel in de hout- als in de metaalbewerking, inclusief ijzerlegeringen. Scotch-Brite industriële schuurmiddelen zijn unieke producten voor oppervlaktevoorbereiding, waarbij schuurmiddelen worden gemengd met nylon of synthetisch vlies, waardoor een schuursysteem ontstaat dat gedurende de gehele levensduur van het product consistente resultaten levert. Het open, gestructureerde materiaal zorgt voor een koele slijping en is stofafstotend, zodat het schuurmiddel zijn hoge afnamecapaciteit behoudt door minder verstopping van de vezels.
De Scotch-Brite™ vliesdisc is een duurzame vliesdisc voor de eerste stap bij het reinigen, overvegen, ontbramen en afwerken. Onze discs presteren uitstekend op contourrijke of oneffen oppervlakken, zonder te diep te slijpen en het werkstuk te beschadigen.
Sterke punten
Een groot aantal korrelgroottes en afmetingen biedt een ideaal startpunt voor de meeste reinigings-, afwerkings-, overgangs- en lichte ontbraamwerkzaamheden.De open structuur zorgt voor een koele slijping en voorkomt verstopping voor een langere levensduur; Aanpasbare schijf voor het voorbereiden van oppervlakken zonder krassen, doorslijpen of beschadiging van het werkstuk; Geschikt voor metaal, composietmaterialen, kunststof en andere materialen; Klittenbandsysteem voor snel wisselen van schijven in meerfasige afwerkingsprocessen
Toepassingen
Snel snijden is ideaal voor efficiënt reinigen, overvloeien, ontbramen en afwerken; Geschikt voor metaal, composietmaterialen, kunststof en andere materialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Diameter | 178 mm |
| Korrel | grof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,32 excl. BTW
/ stuk
€ 8,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden