METABO HECHTSCHUURSCHIJF 80MM P320 GEP. 624088000 (PK=25ST)
Hechtschuurbladen Ø 80 mm, 6 gaten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624088000
Rubix:A0218014
Fabrikant:624088000
EAN:4007430442635

Productdetails : METABO HECHTSCHUURSCHIJF 80MM P320 GEP. 624088000 (PK=25ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Speciaal voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur, Bv. voor het schuren en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, afbramen van gefineerde meubelranden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 80 mm |
| Korrel | 320 |
| Toepassing | speciaal voor de bewerking van verf, lak van alle soorten en plamuur; o.a. voor ontbramen en reinigen van fineer-, massief hout en multiplex en voor het ontbramen van gefineerde meubelranden. |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Serie | sxe |
| Verpakkingseenheid | 25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,30 excl. BTW
/ pak
€ 10,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen