(U) GISS OORDOP KOORDJE G-SOFT PL 844932 (DS=50PR)
Herbruikbare oordopjes G-SOFT PLUS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:844932
Rubix:22161662
EAN:3660338073984




Technische samenvatting
| Kleur | geel |
|---|---|
| Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR) | 29 dB |
| Koord | ja |
Documenten
Productdetails : (U) GISS OORDOP KOORDJE G-SOFT PL 844932 (DS=50PR)
Norm: CE EN352-2
Herbruikbare oordopjes met een vinyl koordje van halfrigide polymeer. Meerdere holle kegeltjes van soepel silicone voor een drievoudige bescherming tegen geluid.
Het kunststof staafje zorgt voor een betere hygiëne: geen contact met de vingers.
Doos met 50 paar oordopjes. (Per paar verpakt in doosjes)
Demping: SNR = 29dB; H = 29dB; M = 27dB; L = 24dB
TOEPASSINGEN
Voor dagelijks gebruik bij een verhoogd geluidsniveau, in warme en vochtige omgevingen.
VOORDELEN
Soepele en flexibele holle kegeltjes, aangepast aan de vorm van de gehoorgang voor een drievoudige bescherming tegen geluid.
Herbruikbare oordopjes met een vinyl koordje van halfrigide polymeer. Meerdere holle kegeltjes van soepel silicone voor een drievoudige bescherming tegen geluid.
Het kunststof staafje zorgt voor een betere hygiëne: geen contact met de vingers.
Doos met 50 paar oordopjes. (Per paar verpakt in doosjes)
Demping: SNR = 29dB; H = 29dB; M = 27dB; L = 24dB
TOEPASSINGEN
Voor dagelijks gebruik bij een verhoogd geluidsniveau, in warme en vochtige omgevingen.
VOORDELEN
Soepele en flexibele holle kegeltjes, aangepast aan de vorm van de gehoorgang voor een drievoudige bescherming tegen geluid.
Sterke punten
Het kunststof staafje zorgt voor een snelle, schone en optimale inbreng voor een betere bescherming
Toepassingen
• For daily use in high noise levels, hot and humid environments
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR) | 29 dB |
| Koord | ja |
| Detecteerbaar | nee |
| Hoofdmateriaal | polymeer |
| Type | herbruikbaar |
| Materiaal | halfrigide polymeer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:
