Referenties
REMA:3362001
Rubix:21014974
EAN:8717365015694

Productdetails : REMA KLEM CU-0,75 750 KG 0-13 MM
Voorzien van universeel hijsoog, beweegbaar in twee richtingen. Veiligheidsvergrendeling oefent middels een veer een aanvangskracht op de plaat uit, zodat deze niet uit de klem kan vallen. WLL en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven. Veiligheidsfactor van minimaal 5 x WLL. Elke klem is 2 x WLL proefbelast. Toepassing. Voor het hijsen van stalen platen tot hardheid 37 RC (345 HB). Geschikt voor het hijsen, 180° keren en verticaal transport van stalen platen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 750 kg |
| Bekkenopening | 13 mm |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Breedte | 100 mm |
| Hoogte | 203 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 310,89 excl. BTW
/ stuk
€ 376,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
