Referenties
Flexovit:07660704965
Rubix:23970204
EAN:8711479177903


Technische samenvatting
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
Documenten
Productdetails : FLEXOVIT FREES HM CILINDRISCH A 6X19X6X50 DC
Cilindrische ronde frezen, vorm A. Dubbele vertanding (DC).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Snijlengte | 19 mm |
| Totale lengte | 69 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,72 excl. BTW
/ stuk
€ 25,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen