METABO BOOR SDS-MAX CLASSIC / 25,0X540 MM 623125000
HM-hamerboor, SDS-max "Classic", 4 sneden
Zie technische informatieReferenties
Metabo:623125000
Rubix:A0216197
Fabrikant:623125000
EAN:4061792157101



Productdetails : METABO BOOR SDS-MAX CLASSIC / 25,0X540 MM 623125000
SDS-max boor met kwalitatief hoogwaardige, hardmetalen boorpunt, Boor met 4 snijvlakken, vacuüm gesoldeerd en gehard voor een lange levensduur, Goed boorvermogen bij goede standtijd, Grote S-spiraalgeometrie voor een snelle afvoer van boormeel, Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 540 mm |
| Boordiameter | 25 mm |
| Snijlengte | 415 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | sds max |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,50 excl. BTW
/ stuk
€ 59,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen