BAHCO STIFTFREES BOOG SPITS M X 3MM G0313M03X
Bahco stiftfrees hardmetalen boogvorm 16 mm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:G0313M03X
Rubix:10066478
EAN:7311518182069


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 3 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | boogvormig punt |
| Totale lengte | 40 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO STIFTFREES BOOG SPITS M X 3MM G0313M03X
Bahco stiftfrees hardmetalen boogvorm 16 mm | G1625M08X
Sterke punten
· DIN: SPG
· Geschikt voor nauwe ruimten vanwege de spitse neus
· Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
· Geschikt voor nauwe ruimten vanwege de spitse neus
· Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Toepassingen
Toepassingsgebieden omvatten het verspanen van gietijzer, gietstaal, koolstofstaal, legeringsstaal, roestvast staal, gehard staal, koper en aluminium.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Diameter handvat | 3 mm |
| Vorm van de kop | boogvormig punt |
| Totale lengte | 40 mm |
| Diameter kop | 3 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Nuttige lengte | 13 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,57 excl. BTW
/ stuk
€ 22,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen