NORTON FREES HM BOOMVORM ROND F 6X18 6X150 D

STANDARD - Rotatievijlen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Norton:66623391628
Rubix:A0174489
EAN:3157629514832
NORTON FREES HM BOOMVORM ROND F 6X18 6X150 D
Technische samenvatting
Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopboomvorm met bolle kop
Totale lengte150 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NORTON FREES HM BOOMVORM ROND F 6X18 6X150 D


State-of-the-art, “Inox” & “Steel” snijstijlen, nieuwe rondrandvijlen en glasvezel-routers brengen innovatie in het Norton Carbide-vijlassortiment. De speciaal ontworpen geometrieën voldoen aan de groeiende marktvraag voor toepassingen in roestvrij staal, staal, gietstaal en composieten en bieden snelle materiaalafname en lange levensduur, wat optimale efficiëntie oplevert.
Deze uitgebreide lijn carbidevijlen omvat diverse tand- en snijvormen en zorgt voor optimale aanpassing aan de belangrijkste kenmerken van verschillende toepassingsmaterialen.
Rotatievijlen # - Norton STANDARD 18mm /6

Sterke punten

‘ALU’ snijstijl, voor het ontbramen van aluminiumlegeringen en kunststof
Verschillende maten beschikbaar voor diverse toepassingen
Brede tandopbouw voor gemakkelijke spaanafvoer

Toepassingen

Vormen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopboomvorm met bolle kop
Totale lengte150 mm
Diameter kop6 mm
Nuttige lengte18 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,57 excl. BTW
/ stuk
46,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen