Hoekcontactkogellager FAG 3204-BD-XL-TVH-L285-C3, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 20.6 mm
Hoekcontactkogellager 32..-BD
Zie technische informatieReferenties
FAG:3204-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:03029992
Fabrikant:0696961100030
EAN:4064327676481

Productdetails : FAG 3204 BD/XL/TVH/L285/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellager 32..-BD, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, drukhoek α = 30 °
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 153 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 20,6 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Serie | 32..-bd-xl-tvh |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 14700 rpm |
| Grenstoerental | 16100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,28 excl. BTW
/ stuk
€ 68,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen