Hoekcontactkogellager FAG 7312-B-XL-JP-UO, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 31 mm
Hoekcontactkogellagers 73..-B
Zie technische informatieReferenties
FAG:7312-B-XL-JP-UO
Rubix:03024658
Fabrikant:0191176040000
EAN:4026677282149

Productdetails : FAG 7312 B/XL/JP/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellagers 73..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31x130x130 mm |
| Logistiek gewicht | 1800 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 73..-b-xl-jp |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 5300 rpm |
| Grenstoerental | 7000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 69000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 96000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 304,33 excl. BTW
/ stuk
€ 368,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
