Hoekcontactkogellager FAG 30/5-B-2Z-TVH-HLC, Buitendiameter: 14 mm | Binnendiameter: 5 mm | Breedte: 7 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:30/5-2Z-HLC
FAG:30/5-B-2Z-TVH-HLC
Rubix:A0282349
Fabrikant:0720325020000
EAN:4012802855166
FAG 30/5 B/2Z/TVH/HLC HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter5 mm
Buitendiameter14 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 30/5 B/2Z/TVH/HLC HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellager 30..-B-2Z-TVH, dubbele rij, schilden, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6 g
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter14 mm
Breedte7 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee metalen schilden
Serie30..-b-2z-tvh
Kokerpolyamide
Referentietoerental31500 rpm
Grenstoerental38000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r940 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1780 N
Aangepaste tariefcode84821010
€ 44,60 excl. BTW
/ stuk
€ 53,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.