Hoekcontactkogellager FAG 7211-B-XL-MP-UA, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 21 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7211-B-XL-MP-UA
Rubix:03024282
Fabrikant:0191151130000
EAN:4012801282185
FAG 7211 B/XL/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7211 B/XL/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellager 72..-B-XL-MP, enkelrijig, X-life, massief messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)21x100x100 mm
Logistiek gewicht675 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte21 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72..-b-xl-mp
Kokermessing
Referentietoerental6800 rpm
Grenstoerental11900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r38500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 191,03 excl. BTW
/ stuk
€ 231,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.