Hoekcontactkogellager FAG 3305-BD-XL-2Z-TVH-C3, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 25.4 mm

Hoekcontactkogellager 33..-BD-2Z

Zie technische informatie

Referenties

FAG:3305-BD-XL-2Z-TVH-C3
Rubix:03022386
Fabrikant:0616417740030
EAN:4064327609045
FAG 3305 BD/XL/2Z/TVH/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3305 BD/XL/2Z/TVH/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellager 33..-BD-2Z, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, dubbelzijdige afdichting, drukhoek α = 30 °
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-2Z-TVH, double row, X-life, shields, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht348 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee metalen schilden
Serie33..-bd-xl-2z-tvh
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental9400 rpm
Grenstoerental9300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r21000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31500 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
€ 98,52 excl. BTW
/ stuk
€ 119,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.