Hoekcontactkogellager SKF 3208 A-2RS1TN9/W64, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 30.2 mm

Hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:3208 A-2RS1TN9/W64
Rubix:03802649
Fabrikant:81659
EAN:07316570215960
SKF 3208 A/2RS1/TN9/W64 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte30,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 3208 A/2RS1/TN9/W64 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.

Sterke punten

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht575 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte30,2 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie32a
Kokerpolyamide
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
€ 244,82 excl. BTW
/ stuk
€ 296,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.