Hoekcontactkogellager SKF 307438 A, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 106 mm | Breedte: 25 mm

Hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:307438 A
Rubix:03046156
Fabrikant:37268
EAN:7316576676802
SKF 307438 KOPPELINGSDRUKLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter106 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 307438 KOPPELINGSDRUKLAGER


Eenrijige hoekcontactkogellagers zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen die gelijktijdig werken, waarbij de axiale belasting slechts in één richting werkt. Ze kunnen werken bij hoge toerentallen en, afhankelijk van de uitvoering, zelfs bij zeer hoge toerentallen. Ze zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten die in één richting werken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x140x140 mm
Logistiek gewicht729 g
Binnendiameter106 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte25 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie307
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84821090
257,49 excl. BTW
/ stuk
311,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.