Hoekcontactkogellager FAG 7215-B-XL-MP-P5-UO, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 25 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:7215-B-XL-MP-P5-UO
Rubix:03024352
Fabrikant:0191155550000
EAN:4012801282673

Productdetails : FAG 7215 B/XL/MP/P5/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellager 72..-B-XL-MP, enkelrijig, X-life, massief messing kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x130x130 mm |
| Logistiek gewicht | 1350 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 5300 rpm |
| Grenstoerental | 8900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 62000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 73000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 644,40 excl. BTW
/ stuk
€ 779,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen